CHF 1'490.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'611.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0248 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 50 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 320 kN |
Statische Belastung | 770 kN |
Referenzdrehzahl | 960 rpm |
Grenzdrehzahl | 1410 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |