Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024838-A-C3

  • ERIKS:13251190
  • Hersteller:SL024838-A-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'242.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'342.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0248
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
310 kN
Statische Belastung
730 kN
Referenzdrehzahl
1.03 rpm
Grenzdrehzahl
1480 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig