CHF 1'774.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'918.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0248 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 50 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 310 kN |
Statische Belastung | 730 kN |
Referenzdrehzahl | 1.03 rpm |
Grenzdrehzahl | 1480 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |