CHF 1'035.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'119.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0248 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 45 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 270 kN |
Statische Belastung | 640 kN |
Referenzdrehzahl | 1.07 rpm |
Grenzdrehzahl | 1560 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |