INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024834-A-C3

  • ERIKS:13251188
  • Hersteller:SL024834-A-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 863.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 933.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0248
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
45 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
260 kN
Statische Belastung
600 kN
Referenzdrehzahl
1.18 rpm
Grenzdrehzahl
1670 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig