INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024832-A-C3

  • ERIKS:13448484
  • Hersteller:000167002-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 664.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 718.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0248
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
237 kN
Statische Belastung
560 kN
Referenzdrehzahl
1.2 rpm
Grenzdrehzahl
1800 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig