INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024830-A

  • ERIKS:11835701
  • Hersteller:1668550000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 903.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 976.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0248
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
231 kN
Statische Belastung
530 kN
Referenzdrehzahl
1.27 rpm
Grenzdrehzahl
1900 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig