INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL014972-A

  • ERIKS:13560378
  • Hersteller:000123340-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'743.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'694.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0149
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
480 mm
Breite
118 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.79 kN
Statische Belastung
4.45 kN
Referenzdrehzahl
350 rpm
Grenzdrehzahl
730 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig