CHF 10'485.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'334.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0149 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 118 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.75 kN |
Statische Belastung | 4.25 kN |
Referenzdrehzahl | 375 rpm |
Grenzdrehzahl | 770 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |