INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL014960-A

  • ERIKS:23997327
  • Hersteller:0001223430000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'932.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'494.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0149
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
118 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.63 kN
Statische Belastung
3.7 kN
Referenzdrehzahl
445 rpm
Grenzdrehzahl
870 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig