CHF 5'721.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'185.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0149 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 100 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.15 kN |
Statische Belastung | 2.65 kN |
Referenzdrehzahl | 520 rpm |
Grenzdrehzahl | 940 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |