INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL014952-A-C3

  • ERIKS:13251186
  • Hersteller:SL014952-A-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'448.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'890.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0149
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
100 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.1 kN
Statische Belastung
2.47 kN
Referenzdrehzahl
570 rpm
Grenzdrehzahl
1010 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig