INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL014948-A-C3

  • ERIKS:13560373
  • Hersteller:000122130-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'738.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'122.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0149
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
740 kN
Statische Belastung
1.7 kN
Referenzdrehzahl
660 rpm
Grenzdrehzahl
1110 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig