CHF 2'257.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'440.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0149 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 700 kN |
Statische Belastung | 1.55 kN |
Referenzdrehzahl | 750 rpm |
Grenzdrehzahl | 1220 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |