INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL014940-A-C3

  • ERIKS:13251185
  • Hersteller:SL014940-A-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'962.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'121.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0149
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
680 kN
Statische Belastung
1.44 kN
Referenzdrehzahl
820 rpm
Grenzdrehzahl
1310 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig