INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL014938-A-C3

  • ERIKS:13251184
  • Hersteller:SL014938-A-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'942.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'099.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0149
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
69 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
580 kN
Statische Belastung
1.27 kN
Referenzdrehzahl
860 rpm
Grenzdrehzahl
1410 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig