INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL014936-A-C3

  • ERIKS:13251183
  • Hersteller:SL014936-A-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'418.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'533.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0149
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
69 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
570 kN
Statische Belastung
1.2 kN
Referenzdrehzahl
920 rpm
Grenzdrehzahl
1480 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig