INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL014932-A

  • ERIKS:24202057
  • Hersteller:SL014932-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'395.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'508.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0149
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
220 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
425 kN
Statische Belastung
880 kN
Referenzdrehzahl
1.08 rpm
Grenzdrehzahl
1660 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig