INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL014930-A

  • ERIKS:11835697
  • Hersteller:1217200000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'192.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'289.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0149
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
410 kN
Statische Belastung
820 kN
Referenzdrehzahl
1.2 rpm
Grenzdrehzahl
1790 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig