CHF 476.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 515.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0149 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 45 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 222 kN |
Statische Belastung | 440 kN |
Referenzdrehzahl | 1.54 rpm |
Grenzdrehzahl | 2260 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |