INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL014924-A

  • ERIKS:11835691
  • Hersteller:1215250000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 681.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 736.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0149
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
45 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
222 kN
Statische Belastung
440 kN
Referenzdrehzahl
1.54 rpm
Grenzdrehzahl
2260 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig