INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL014920-A-C5

  • ERIKS:13560370
  • Hersteller:000121371-0050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 402.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 435.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0149
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
C5
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
191 kN
Statische Belastung
370 kN
Referenzdrehzahl
1.72 rpm
Grenzdrehzahl
2700 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig