CHF 375.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 406.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0149 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 40 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 191 kN |
Statische Belastung | 370 kN |
Referenzdrehzahl | 1.72 rpm |
Grenzdrehzahl | 2700 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |