CHF 395.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 427.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0149 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 35 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 153 kN |
Statische Belastung | 290 kN |
Referenzdrehzahl | 1.87 rpm |
Grenzdrehzahl | 3050 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |