CHF 229.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 248.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0149 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 30 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Zweireihig |