INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL014916-A

  • ERIKS:11835683
  • Hersteller:SL01-4916-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 327.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0149
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
112 kN
Statische Belastung
206 kN
Referenzdrehzahl
2.09 rpm
Grenzdrehzahl
3550 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig