Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL014914-A-C3

  • ERIKS:11835682
  • Hersteller:000121070-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0149
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig