CHF 265.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 286.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0149 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 30 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 106 kN |
Statische Belastung | 185 kN |
Referenzdrehzahl | 2.33 rpm |
Grenzdrehzahl | 3900 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |