INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL014912-A-C3

  • ERIKS:13251180
  • Hersteller:SL014912-A-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0149
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
25 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig