INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL014896

  • ERIKS:14176659
  • Hersteller:000175315-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26'902.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 29'081.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0148
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
480 mm
Außendurchmesser
600 mm
Breite
118 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig