INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL014880-A-C3

  • ERIKS:13560368
  • Hersteller:000164011-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'762.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 18'120.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0148
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
400 mm
Außendurchmesser
500 mm
Breite
100 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig