CHF 16'762.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 18'120.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0148 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 100 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.35 kN |
Statische Belastung | 3.65 kN |
Referenzdrehzahl | 360 rpm |
Grenzdrehzahl | 680 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |