INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL014876-A

  • ERIKS:24206980
  • Hersteller:0001632520000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'819.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'696.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0148
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
480 mm
Breite
100 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1320 kN
Statische Belastung
3500 kN
Referenzdrehzahl
375 rpm
Grenzdrehzahl
710 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig