CHF 8'646.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'347.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0148 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 900 kN |
Statische Belastung | 2.48 kN |
Referenzdrehzahl | 430 rpm |
Grenzdrehzahl | 770 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |