INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL014868-A-C3

  • ERIKS:13251179
  • Hersteller:SL014868-A-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'860.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'496.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0148
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig