CHF 6'443.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'964.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0148 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Zweireihig |