INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL014860-A

  • ERIKS:11835679
  • Hersteller:000161942-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'537.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'905.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0148
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
380 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
820 kN
Statische Belastung
2.07 kN
Referenzdrehzahl
550 rpm
Grenzdrehzahl
920 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig