CHF 3'607.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'899.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0148 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 350 mm |
Breite | 69 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 700 kN |
Statische Belastung | 1.82 kN |
Referenzdrehzahl | 570 rpm |
Grenzdrehzahl | 980 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |