CHF 2'948.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'187.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0148 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 60 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Zweireihig |