INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL014852-A

  • ERIKS:23997407
  • Hersteller:0001618880000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'948.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'187.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0148
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
540 kN
Statische Belastung
1.37 kN
Referenzdrehzahl
650 rpm
Grenzdrehzahl
1080 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig