CHF 3'157.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'413.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0148 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 60 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 510 kN |
Statische Belastung | 1.26 kN |
Referenzdrehzahl | 730 rpm |
Grenzdrehzahl | 1170 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |