CHF 2'498.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'701.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0148 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 50 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 335 kN |
Statische Belastung | 840 kN |
Referenzdrehzahl | 850 rpm |
Grenzdrehzahl | 1290 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |