CHF 1'339.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'447.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0148 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 45 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 260 kN |
Statische Belastung | 600 kN |
Referenzdrehzahl | 1.18 rpm |
Grenzdrehzahl | 1670 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |