CHF 1'016.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'098.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0148 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 40 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 237 kN |
Statische Belastung | 560 kN |
Referenzdrehzahl | 1.2 rpm |
Grenzdrehzahl | 1800 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |