INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL014830-A-C3

  • ERIKS:11835667
  • Hersteller:000161756-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 632.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 683.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0148
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig