Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045056-D-PP-C3

  • ERIKS:13560434
  • Hersteller:089274865-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'979.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'031.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
190 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
2.6 kN
Statische Belastung
5.2 kN
Grenzdrehzahl
450 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig