INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045056-D-PP

  • ERIKS:13560433
  • Hersteller:089274865-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'979.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'031.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Typ
Cylindrical Roller Bearing
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
190 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
2600 kN
Statische Belastung
5200 kN
Grenzdrehzahl
450 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
590 kN
Gewicht
87.8 kg
B
190 mm
d
280 mm
D
420 mm
d1
321 mm
D1
413 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig