Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045052-D-PP-2NR

  • ERIKS:13243284
  • Hersteller:SL045052-D-PP-2NR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'101.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'838.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Typ
Cylindrical Roller Bearing
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
190 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
2380 kN
Statische Belastung
4700 kN
Grenzdrehzahl
475 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
540 kN
Gewicht
83.13 kg
B
190 mm
d
260 mm
D
260 mm
d1
305.5 mm
D1
394 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig