CHF 8'840.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'556.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 190 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 2.38 kN |
Statische Belastung | 4.7 kN |
Grenzdrehzahl | 475 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |