CHF 6'358.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'873.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 160 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 1.63 kN |
Statische Belastung | 3.3 kN |
Grenzdrehzahl | 530 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |